Uitvoering: met een snijkant. Spaangroef zeer fijn geslepen (spiegelglad).
Toepassing: te gebruiken voor contour- en insteekfrezen evenals voorgeschikt voor het uitfrezen van sleuven en groeven in ramen, deuren en andere profielen van aluminium en kunststof. Kan onder voorbehoud ook in andere non-ferrometalen worden gebruikt.
Opmerking: de HSC-bewerking (verspanen op hoge snelheid) maakt een duidelijk hogere snijsnelheid en toerental mogelijk, maar ook een aanzienlijk snellere voeding ten opzichte van gebruikelijke verspaningsbewerkingen.
€ 28,59/ stukexcl. btw
€ 34,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Sjabloonfrees |
Max. werklengte | 12 mm |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 40 mm |
Kopdiameter | 3 mm |