Eriks
FORMAT

FORMAT Sjabloonfrees FN VHM 2,0mm

  • ERIKS:23110474
  • Fabrikant:4317784144766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-eentandsfrees, aluminium

Uitvoering: met een snijkant. Spaangroef zeer fijn geslepen (spiegelglad).

Toepassing: te gebruiken voor contour- en insteekfrezen evenals voorgeschikt voor het uitfrezen van sleuven en groeven in ramen, deuren en andere profielen van aluminium en kunststof. Kan onder voorbehoud ook in andere non-ferrometalen worden gebruikt.

Opmerking: de HSC-bewerking (verspanen op hoge snelheid) maakt een duidelijk hogere snijsnelheid en toerental mogelijk, maar ook een aanzienlijk snellere voeding ten opzichte van gebruikelijke verspaningsbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 27,42/ stukexcl. btw

€ 33,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Sjabloonfrees
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
2 mm
Totale lengte
40 mm
Kopdiameter
2 mm