Uitvoering: volgens fabrieksnorm, 30°. Toepassing: te gebruiken voor kopfrezen. Aan buiten-Ø snijdend, voor het uitfrezen van sleuven en groeven in ramen, deuren en andere profielen van aluminium en kunststof. Voor kopieerfreesmachines, bijv. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma enz. Voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 15,21/ stukexcl. btw
€ 18,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Sjabloonfrees |
Max. werklengte | 12 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 4 mm |