Eriks
FORMAT

FORMAT Sjabloonfrees FN HSCo5 3,0mm

  • ERIKS:23107060
  • Fabrikant:4317784277624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eentandsfrees, HSS Co5, blank

Uitvoering: volgens fabrieksnorm, 30°.

Toepassing: te gebruiken voor kopfrezen. Aan buiten-Ø snijdend, voor het uitfrezen van sleuven en groeven in ramen, deuren en andere profielen van aluminium en kunststof. Voor kopieerfreesmachines, bijv. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma enz. Voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Sjabloonfrees
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
3 mm