Uitvoering: tang van staal, grepen bekleed met kunststof. Gereedschapsloze wissel van de krimpprofielen. Bewerking vanaf de zijkant. Levering in nylon map met schuimmodule.
Toepassing: voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), stekkers, faston-stekkers en platte hulzen DIN 60352.
5 wisselinzetstukken voor het verwerken van:
Adereindhulzen 0,5–6 mm²; 6–16 mm²
geïsoleerde connectoren 0,5–6 mm²
ongeïsoleerde connectoren 0,75–10 mm²
Vlaksteekhulzen en faston-stekkers 0,5-6 mm²
€ 229,66/ stukexcl. btw
€ 277,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150