Eriks
FORMAT

FORMAT Set korte boren HSSE GoldOxid 24-delig 1-10,5 + krngatboor

  • ERIKS:14572939
  • Fabrikant:4317784635035
Image 1
Set korte boren met driekantige schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt, cil. schacht (zonder driekantige vlakken) tot Ø 3,5 mm, vanaf Ø 4,0 mm met driekantige vlakken.

Toepassing: geschikt voor handboormachines. Uitgebreide toepassingen in alle, bij voorkeur langspanende, materialen tot ca. 1.400 N/mm², ook voor roestvrije, austenitische staalsoorten. Geschikt voor droge bewerking van allerlei staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 165,83/ stukexcl. btw

€ 200,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT