Eriks
FORMAT

FORMAT Set korte boren DIN1897 HSSE type N 1-10,5mm

  • ERIKS:12592655
  • Fabrikant:4317784485555
Image 1
Set korte boren, HSS Co5, DIN 1897, type RVS, DIN 1897

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Verdunning vanaf Ø 2,4 mm overeenkomstig DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en spiraalhoek normaal. wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige metalen cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.

Toepassing: geschikt voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), verenstaal, austenitische staalsoorten, bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.

* Met tussenmaten voor tapgaten: van elk 1 stuks Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Opslaan in lijst

€ 131,53/ stukexcl. btw

€ 159,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiraalboor