Eriks
FORMAT

FORMAT Segmentcirkelzaagblad 450x4,0x50-144Z

  • ERIKS:14569925
  • Fabrikant:4317784618274
Image 1
Segment-cirkelzaagblad

Uitvoering: segmenten gehard en meervoudig ontlaten op 63 - 65 HRC. Zaagblad van gecoat speciaal staal met een dikte van ca. 1400 N/mm².
De sterk conische achterslijping van de segmenten in combinatie met de ingeslepen koelgroeven zorgt voor een optimale aanvoer van koelmiddel in het zaagbereik en garandeert hierdoor een optimale verspaning.
Tandvorm HZ = boogtand met voor- en nasnijvlak.

Toepassing: bijzonder geschikt voor machines met een groot aandrijfvermogen en met wisselende materiaaldoorsneden.

Opmerking: voldoende koelmiddel gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 1.272,35/ stukexcl. btw

€ 1.539,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT