Eriks
FORMAT

FORMAT Segmentcirkelzaagblad 400x4,0x50-96Z

  • ERIKS:14569923
  • Fabrikant:4317784618236
Image 1
Segment-cirkelzaagblad

Uitvoering: segmenten gehard en meervoudig ontlaten op 63 - 65 HRC. Zaagblad van gecoat speciaal staal met een dikte van ca. 1400 N/mm².
De sterk conische achterslijping van de segmenten in combinatie met de ingeslepen koelgroeven zorgt voor een optimale aanvoer van koelmiddel in het zaagbereik en garandeert hierdoor een optimale verspaning.
Tandvorm HZ = boogtand met voor- en nasnijvlak.

Toepassing: bijzonder geschikt voor machines met een groot aandrijfvermogen en met wisselende materiaaldoorsneden.

Opmerking: voldoende koelmiddel gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 831,79/ stukexcl. btw

€ 1.006,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT