Uitvoering: segmenten gehard en meervoudig ontlaten op 63 - 65 HRC. Zaagblad van gecoat speciaal staal met een dikte van ca. 1400 N/mm².
De sterk conische achterslijping van de segmenten in combinatie met de ingeslepen koelgroeven zorgt voor een optimale aanvoer van koelmiddel in het zaagbereik en garandeert hierdoor een optimale verspaning.
Tandvorm HZ = boogtand met voor- en nasnijvlak.
Toepassing: bijzonder geschikt voor machines met een groot aandrijfvermogen en met wisselende materiaaldoorsneden.
Opmerking: voldoende koelmiddel gebruiken.
€ 831,79/ stukexcl. btw
€ 1.006,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150