Eriks
FORMAT

FORMAT Segmentcirkelzaagblad 315x3,6x40-84 Z

  • ERIKS:14569917
  • Fabrikant:4317784618168
Image 1
Segment-cirkelzaagblad

Uitvoering: segmenten gehard en meervoudig ontlaten op 63 - 65 HRC. Zaagblad van gecoat speciaal staal met een dikte van ca. 1400 N/mm².
De sterk conische achterslijping van de segmenten in combinatie met de ingeslepen koelgroeven zorgt voor een optimale aanvoer van koelmiddel in het zaagbereik en garandeert hierdoor een optimale verspaning.
Tandvorm HZ = boogtand met voor- en nasnijvlak.

Toepassing: bijzonder geschikt voor machines met een groot aandrijfvermogen en met wisselende materiaaldoorsneden.

Opmerking: voldoende koelmiddel gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 717,46/ stukexcl. btw

€ 868,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT