Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt. 1/9 module = 188,0 x 132 mm 2/9 module = 188,0 x 264 mm 1/3 module = 188,0 x 395 mm 2/3 module = 376,5 x 395 mm 3/3 module = 565,0 x 395 mm
Borgveertangenset, 4-delig 2 borgringtangen voor binnenringen J 1; J 2 2 borgringtangen voor buitenringen A 1; A 2
€ 88,07/ setexcl. btw
€ 106,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Circlip Pliers Set |
Setuitvoering | Gereedschapsmodule seegerringtangen, 4-delig |
Totaal aantal gereedschappen | 4 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 188 mm |