Eriks
FORMAT

FORMAT SDS-max-boor 20x520/400mm

  • ERIKS:23410206
  • Fabrikant:4317784208413
Image 1
SDS-max spiraalhamerboor

Uitvoering: 2-snijkanten voor snelle boorresultaten. Hoge boorsnelheid dankzij geoptimaliseerde kopgeometrie. Nauwkeurige aanboorwerking door speciaal snijkantenontwerp. Brede spiraalvorm garandeert een goede boorvoortgang. HST-gehard oppervlak voor verhoogde breukbestendigheid bij hamerboorwerking. Gecertificeerd door de testgemeenschap steenboren (PGM) naar de eisen van het Duitse Instituut voor bouwtechniek DIBt).

Toepassing: beton, steen, metselwerk.
* Met korte boor van dezelfde diameter ten minste 150 mm diep voorboren.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
20 mm
Snijlengte
400 mm
Totale lengte
520 mm
Opnamesysteem
SDS max
Snijrichting
Rechts
Type
Hamerboor