Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurwaaier schacht-Ø 6mm 80x50mm K150

  • ERIKS:23429022
  • Fabrikant:4317784118101
Image 1
Combi-lamellenslijpborstel

Uitvoering: kunstharsgebonden keramiek-bestrooiing (CO-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Koele schuurwerking, geen vollopen van het gereedschap. Hoogste afdracht bij lange levensduur. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: voor aluminium, staal en roestvrijstaal. Voor agressief slijpen met optimaal afdrachtvermogen van harde, taaie en slecht warmte geleidende materialen.



80 x 50 mm. Max. 8600 min-1.

Opslaan in lijst

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
150