Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurschijf klittenband vlies 125mm zeer fijn blauw

  • ERIKS:14569906
  • Fabrikant:4317784607773
Image 1
Klittenbandvliesschijf, Ø 125 mm

Uitvoering: kunstharsgebonden nylon vlies met korundkorrel (A), gelijkmatige strooiing, waterbestendig. De open structuur voorkomt voortijdig dichtlopen en vermindert de warmteontwikkeling. Vrij van corroderende materialen.

Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, non-ferrometalen en kunststoffen op alle haakse slijpers met steunschijf bij max. 40 m/s omloopsnelheid. Ideaal voor het verwijderen van aanloopverkleuringen, verflagen en vliegroest. Voor het bijwerken van licht beschadigde oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT