Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurschijf klittenband hout 150mm K180 6-gats

  • ERIKS:23428780
  • Fabrikant:4317784344722
Image 1
Klittenbandschuurschijf, geperforeerd, Ø 150 mm, 6 afzuiggaten Ø 10 mm.

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op papier, gelijkmatig en half open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Met perforatie voor afzuiging van het slijpstof, rugzijde voorzien van duurzaam klittenband.

Toepassing: universeel product, geschikt voor bewerking van hout, roestvrijstaal, metaal en plamuur op haakse slijpers met steunschijf bij max. 40 m/s omloopsnelheid. Ideaal voor het bewerken van houten delen en voor carrosseriebewerking.



Met 6 afzuiggaten Ø 10 mm, gat-Ø 80 mm.
Voor elektrisch gereedschap van de merken Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi en Metabo.

Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT