Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurschijf klittenband hout 150mm K120 9-gats

  • ERIKS:23428642
  • Fabrikant:4317784344661
Image 1
Klittenbandschuurschijf, geperforeerd, Ø 150 mm, 8 afzuiggaten Ø 10 mm en middengat Ø 17 mm

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op papier, gelijkmatig en half open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Met perforatie voor afzuiging van het slijpstof, rugzijde voorzien van duurzaam klittenband.

Toepassing: universeel product, geschikt voor bewerking van hout, roestvrijstaal, metaal en plamuur op haakse slijpers met steunschijf bij max. 40 m/s omloopsnelheid. Ideaal voor het bewerken van houten delen en voor carrosseriebewerking.



Met 8 afzuiggaten Ø 10 mm en middengat Ø 17 mm, gat-Ø 120 mm. Voor elektrisch gereedschap van de merken Festool, Holz-Her, Mafell en Makita.

Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT