Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurlinnen 40mm K120 voordeelrol m

  • ERIKS:23428405
  • Fabrikant:4317784099882
Image 1
Schuurlinnen-spaarrol

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op zeer flexibel weefsel (bruin), gelijkmatig en iets open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Rollengte 50 meter.Toepassing: voor het zuiver handmatig schuren ook bij extreem hoge belasting, met rechtdradig scheurgedrag zonder te rafelen. Olie- en petroleumbestendig, voor bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal en non-ferrometalen. Ideaal voor het bewerken van armaturen, containers, giet- en smeedwerk, carrosserie-onderdelen etc.

Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
120