Eriks
FORMAT

FORMAT Schuurlinnen 230x280mm K120 bruin

  • ERIKS:23428392
  • Fabrikant:4317784101127
Image 1
Schuurlinnen, bruin

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A), gelijkmatig en iets open gestrooid, op zeer flexibel, bruin katoenweefsel. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Afm. schuurvel: 230 x 280 mm.

Toepassing: voor extreem hoge belastingen, met rechtdradig scheurgedrag zonder te rafelen. Ideaal voor bewerking van hout, metaal en staal, tevens beperkt geschikt voor roestvrijstaal en kunststoffen.

Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
120