Eriks
FORMAT

FORMAT Schuifmaat vast- zetmechanisme roestvrij 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Fabrikant:4317784099271
Image 1
Schuifmaat met rechthoekige dieptemaatUitvoering: van roestvrij staal, gehard, aflezing en nonius mat verchroomd. Schroefdraadtabel op de achterkant. Wordt geleverd in kunstleren etui. Toepassing: voor in-, uitwendige metingen, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 30,89/ stukexcl. btw

€ 37,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Nauwkeurigheid
0.05 mm
Lengte bek
40 mm
Alternatieven

€ 38,95/ stukexcl. btw

€ 47,13incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026