Eriks
FORMAT

FORMAT Schuifmaat IP67 digitaal 150mm zonder data ET

  • ERIKS:12596228
  • Fabrikant:4317784521291
Image 1
Digitale schuifmaat, IP67

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 8,5 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor in-, uitwendige metingen, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 226,94/ stukexcl. btw

€ 274,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Ja