Eriks
FORMAT

FORMAT Schuifmaat digitaal met DATA Variable + data- uitgang 300mm

  • ERIKS:12596227
  • Fabrikant:4317784521307
Image 1
Digitale schuifmaat, data-uitgang

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 7,5 mm, met data-uitgang variabel RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling door de schuifmaat te bewegen, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 411,47/ stukexcl. btw

€ 497,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Ja