Eriks
FORMAT

FORMAT Schuifmaat digitaal 150mm zonder data

  • ERIKS:23420865
  • Fabrikant:4317784427135
Image 1
Digitale schuifmaat

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 7,5 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling door de schuifmaat te bewegen, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor in-, uitwendige metingen, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 183,06/ stukexcl. btw

€ 221,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Ja
Alternatieven

€ 177,00/ stukexcl. btw

€ 214,17incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026