Eriks
FORMAT

FORMAT Schuifmaat DIGI-MET 40-300mm

  • ERIKS:12128664
  • Fabrikant:4317784482660
Image 1
Universele digitale schuifmaat

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 8,5 mm bij een meetbereik van 300 mm en 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm, met data-uitgang RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt geleverd incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsvergrendeling voor ingestelde nulpuntinstelling, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (instelling van meetwaarde vooraf).

Toepassing: voor veelzijdige metingen, snel om te schakelen naar de gewenste meting, geschikt voor alle meetelementen met schroefdraad M2,5.
Opslaan in lijst

€ 1.048,46/ stukexcl. btw

€ 1.268,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Ja