Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, geïsoleerde steel met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming. Greep en steel geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.
€ 26,36/ setexcl. btw
€ 31,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | VDE Screwdriver Set |
Setuitvoering | VDE-schroevendraaierset, 6-delig |
Materiaal | Hooggelegeerd speciaalstaal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |