Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaierset VDE 6-delig

  • ERIKS:23082296
  • Fabrikant:4317784120876
Image 1
VDE schroevendraaierset, sleuf/PH 0; 1

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, geïsoleerde steel met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming. Greep en steel geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.

Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
Schroevendraaierset, 6-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee