Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier VDE sleuf 8x1,2x175mm

  • ERIKS:23079952
  • Fabrikant:4317784093491
Image 1
VDE-schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
175 mm
VDE getest
Ja