Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier VDE sleuf 4x0,8x100mm

  • ERIKS:23079949
  • Fabrikant:4317784093460
Image 1
VDE-schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.8 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja