Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier VDE sleuf 2,5x0,4x80mm

  • ERIKS:23079946
  • Fabrikant:4317784093446
Image 1
VDE-schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
2.5 mm
Klinglengte
80 mm
VDE getest
Ja