Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier T27x115mm

  • ERIKS:23080281
  • Fabrikant:4317784120753
Image 1
Schroevendraaier voor TORX®

Uitvoering: ronde steel, handgreep met antislipbeveiliging.



Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, punten gebruineerd. Met Kraftkant®-greep. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Grootte (TX)
27
Klinglengte
115 mm