Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier sleuf 4x0,8x25mm

  • ERIKS:23079244
  • Fabrikant:4317784345804
Image 1
Stubby-schroevendraaier voor sleuf, FORMAT

Uitvoering: van hooggelegeerd chroom-vanadium-molybdeenstaal met ronde kling. Kunststofgreep met wegrolbeveiliging

Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.8 mm
Klinglengte
25 mm