Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier sleuf 2,5x0,4x75mm

  • ERIKS:23079954
  • Fabrikant:4317784093538
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, met ronde kling

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met ronde steel . Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Kling gecoat voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
2.5 mm
Bleddikte
0.4 mm
Klinglengte
75 mm