Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier set, Set van 6, Hoogwaardig gelegeerd staal, 4317784511544

  • ERIKS:23078713
  • Fabrikant:4317784511544
Image 1
Schroevendraaierset, met zeskantkling, 6-delig, sleuf/PZ

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Blad met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming.



Met zeskantkling.

Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
Schroevendraaierset, 6-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Type
Schroevendraaierset