Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier set, Set van 6, Hoogwaardig gelegeerd staal, 4317784277686

  • ERIKS:23080410
  • Fabrikant:4317784277686
Image 1
Schroevendraaierset voor TORX®

Uitvoering: met ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal, gebruineerde punt. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en grootte. Levering in doos.

Opslaan in lijst

€ 26,05/ stukexcl. btw

€ 31,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
Schroevendraaierset, 6-delig, 10
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Type
Schroevendraaierset