Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier set, Set van 6, Hoogwaardig gelegeerd staal, 4317784122436

  • ERIKS:23079938
  • Fabrikant:4317784122436
Image 1
Schroevendraaierset voor sleuf/kruiskop PH, met houten heft, 6-delig

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, doorgaande kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels en speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Greep van hard beukenhout en leren kap ter bescherming tegen losrakende splinters bij hamerslagen.

Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
Schroevendraaierset, 6-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Type
Schroevendraaierset