Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier set, Set van 10, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23079249
  • Fabrikant:4317784345880
Image 1
Schroevendraaierset met 2-componentengreep, 10-delig

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde steel met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming.

Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
Schroevendraaierset, 10-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Type
Schroevendraaierset