Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier rond PZ0x60mm

  • ERIKS:12521331
  • Fabrikant:4317784511476
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met ronde blad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
0
Klinglengte
60 mm