Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier PZ2x mm

  • ERIKS:23078868
  • Fabrikant:4317784122948
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met ronde blad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm