Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier met slagkap sleuf 7x1,2x125mm

  • ERIKS:12521327
  • Fabrikant:4317784496353
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf met slagkap

Voor schroeven, beitelen en uitsteken.

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met doorgaande zeskant-steel en zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te oefenen met steek- of ringsleutels.

Toepassing: voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.



Kling met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones, wegrolbeveiliging en slagkap.

Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
7 mm
Klinglengte
125 mm