Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier met houten heft sleuf 7x1,2x125mm

  • ERIKS:23079933
  • Fabrikant:4317784122337
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, met houten heft

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, doorgaande kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels en speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Greep van hard beukenhout en leren kap ter bescherming tegen losrakende splinters bij hamerslagen.

Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
7 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
125 mm