Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier met houten heft sleuf 12x2x200mm

  • ERIKS:23079936
  • Fabrikant:4317784122368
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, met houten heft

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, doorgaande kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels en speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Greep van hard beukenhout en leren kap ter bescherming tegen losrakende splinters bij hamerslagen.

Opslaan in lijst

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
12 mm
Bleddikte
2 mm
Klinglengte
200 mm