Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier 6-kant sleuf 4,5x0,8x90mm

  • ERIKS:23079274
  • Fabrikant:4317784397575
Image 1
Schroevendraaier sleufkop, met zeskant steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met zeskant steel en zeskant sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming.

Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bledbreedte
4 mm
Klinglengte
90 mm