Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier 6-kant PZ1x60mm

  • ERIKS:12378124
  • Fabrikant:4317784511483
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met zeskantkling

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met zeskant steel, vanaf maat PZ 1 extra met zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 5,86/ stukexcl. btw

€ 7,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
1
Klinglengte
60 mm