Eriks
FORMAT

FORMAT Schroevendraaier 6-kant PH2x100mm

  • ERIKS:23078855
  • Fabrikant:4317784511452
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PH, met zeskantkling

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met zeskant steel, vanaf maat PH 1 extra met zeskant sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
2
Klinglengte
100 mm