Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefdraadsnelwissel- houder M6-20 SK50 EX

  • ERIKS:14389537
  • Fabrikant:4317784604222
Image 1
Snelwisselhouder met elastische lengtecompensatie

Uitvoering: met steile conusschacht.

Toepassing: voor rechtse en linkse schroefdraad, zowel bij horizontale als verticale bewerking op CNC-bewerkingscentra, speciale machines en boormachines. Verkeerd snijden van de draadtap door verschillen tussen de tapspoed en de machinetoevoer wordt voorkomen door de lengtecompensatie op druk en spanning. Door gebruik te maken van een kogelgeleidebus voor de lengtecompensatie is de houder bijzonder duurzaam en loopt deze soepel bij hoge aanhaalmomenten.

Opslaan in lijst

€ 509,84/ stukexcl. btw

€ 616,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT