Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefdraadsnelwissel- houder cilindrisch 32mm M6-20 EX

  • ERIKS:14389503
  • Fabrikant:4317784604161
Image 1
Snelwissel-taphouder met elastische lengtecompensatie

Uitvoering: met cilindrische schacht.

Toepassing: voor rechts en links schroefdraad, zowel bij horizontale als verticale bewerking op CNC-bewerkingscentra, speciale machines en boormachines. Verkeerd snijden van de draadtap door verschillen tussen de tapspoed en de machinetoevoer wordt voorkomen door de lengtecompensatie op druk en spanning.
Door gebruik te maken van een kogelgeleidebus voor de lengtecompensatie is de klauwplaat bijzonder duurzaam en loopt hij soepel bij hoge aanhaalmomenten.

Opslaan in lijst

€ 439,58/ stukexcl. btw

€ 531,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT