Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit- set 1/2" T20 tot T60 9-delig

  • ERIKS:12521289
  • Fabrikant:4317784512107
Image 1
Schroefbitset 1/2" voor binnen-TORX®-schroeven

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd met kogelsparing, punt gebruineerd. Wordt geleverd in stevige metalen cassette met schematisch overzicht in het deksel. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar.

Opslaan in lijst

€ 110,86/ setexcl. btw

€ 134,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Totaal aantal gereedschappen
9