Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit- set 1/2" binnenzeskant 4-19mm

  • ERIKS:23062929
  • Fabrikant:4317784094764
Image 1
Schroefbitset 1/2" voor binnenzeskantschroeven

Uitvoering: DIN 74221, met kogelsparing en grijpvaste karteling. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd, met gebruineerde punt. Wordt geleverd in stevige metalen cassette met schematisch overzicht in het deksel. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar.

Opslaan in lijst

€ 103,74/ stukexcl. btw

€ 125,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm