Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit 3/8" binnenzeskant 8x50mm

  • ERIKS:12521260
  • Fabrikant:4317784524186
Image 1
Schroefbit 3/8" voor binnenzeskantschroeven

Uitvoering: DIN 7422, met kogelsparing, geslepen en verchroomd, grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, stift van chroom-vanadium-staal, gebruineerd.

Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
3/8 in
Maat
8 mm
Lengte
49 mm