Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit 1/4" binnenzeskant 4x32 mm

  • ERIKS:23061740
  • Fabrikant:4317784096065
Image 1
Schroefbit 1/4" voor binnenzeskantschroeven

Uitvoering: met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, geslepen en verchroomd, stift van chroom-vanadium-staal, gebruineerd.

Opslaan in lijst

€ 3,59/ stukexcl. btw

€ 4,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
4 mm
Lengte
36 mm